※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047857
品番
4S-11H
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法S(mm)
11・7/16
全長L(mm)
37
用途
ソケットレンチ用ソケットです。
質量(g)
52
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
9