※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4S-29H 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC 43048058 4S-29H 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC 43048058

12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43048058 品番 4S-29H
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法S(mm)29・1、1/8 全長L(mm)42 用途ソケットレンチ用ソケットです。 質量(g)194 寸法D1(mm)39 寸法D2(mm)34 寸法l(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする