※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43048286
品番
4S-1/1H
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法S(inch)
1/1
全長L(mm)
40
用途
ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
質量(g)
141
寸法d(mm)
22
寸法D1(mm)
34.5
寸法D2(mm)
30.5
寸法l(mm)
18