※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43048338
品番
4S-1.5/16H
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法S(inch)
1.5/16
全長L(mm)
44
用途
ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
質量(g)
244
寸法d(mm)
27
寸法D1(mm)
43.8
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
22