※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4S-15 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC 43048426 4S-15 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC 43048426

12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43048426 品番 4S-15
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
寸法S(mm)15・19/32 全長L(mm)37 用途ソケットレンチ用ソケットです。 質量(g)54 寸法d(mm)12 寸法D1(mm)21 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする