※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4S-17.5 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC 43048453 4S-17.5 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC 43048453

12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43048453 品番 4S-17.5
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法S(mm)17.5・11/16 全長L(mm)38 用途ソケットレンチ用ソケットです。 質量(g)76 寸法d(mm)14 寸法D1(mm)24.5 寸法D2(mm)24.5 寸法l(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする