※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(inch)
9/16
注文コード
43048697
品番
4S-9/16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
この商品は
寸法S
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(inch)
9/16
全長L(mm)
37
用途
ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
質量(g)
55
寸法d(mm)
11
寸法D1(mm)
20.5
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
11