※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43048758 品番 4S-25/32
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法S(inch)25/32 全長L(mm)38 用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。 質量(g)84 寸法d(mm)16 寸法D1(mm)27.5 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする