※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43048785 品番 4S-15/16
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
寸法S(inch)15/16 全長L(mm)40 用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。 質量(g)114 寸法d(mm)20 寸法D1(mm)32.5 寸法D2(mm)28.5 寸法l(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする