※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43048819 品番 4S-1.1/16
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法S(inch)1.1/16 全長L(mm)42 用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。 質量(g)143 寸法d(mm)24 寸法D1(mm)35.8 寸法D2(mm)31 寸法l(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする