※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(inch)1.5/16 注文コード43048855 品番4S-1.5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,110
この商品は寸法Sなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(inch)1.5/16 全長L(mm)44 用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。 質量(g)243 寸法d(mm)27 寸法D1(mm)43.8 寸法D2(mm)38 寸法l(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする