※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SB-2 12.7sqヘキサゴンソケット(ビットソケット) FPC 43048864 4SB-2 12.7sqヘキサゴンソケット(ビットソケット) FPC 43048864

12.7sqヘキサゴンソケット(ビットソケット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43048864 品番 4SB-2
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。

寸法S(mm)(+)No.2 寸法L2(mm)21 寸法D(mm)22 全長L(mm)54 質量(g)52 用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。 仕様保証荷重:9.8N・m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする