※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SD-18 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43048986 4SD-18 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43048986

12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43048986 品番 4SD-18
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法S(mm)18 全長L(mm)80 用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。 質量(g)146 寸法d(mm)16 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)24 寸法l(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする