※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43049038
品番
4SD-23
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
寸法S(mm)
23
全長L(mm)
80
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
162
寸法d(mm)
21
寸法D1(mm)
31
寸法D2(mm)
26
寸法l(mm)
27