※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SD-26 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43049065 4SD-26 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43049065

12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43049065 品番 4SD-26
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法S(mm)26 全長L(mm)80 用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。 質量(g)210 寸法d(mm)22.5 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)28 寸法l(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする