※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SD-27 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43049074 4SD-27 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角) FPC 43049074

12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43049074 品番 4SD-27
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法S(mm)27 全長L(mm)80 用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。 質量(g)202 寸法d(mm)23 寸法D1(mm)36 寸法D2(mm)28 寸法l(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする