※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43049117
品番
4SD-31
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法S(mm)
31
全長L(mm)
80
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
276
寸法d(mm)
25
寸法D1(mm)
41
寸法D2(mm)
32
寸法l(mm)
30