※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43049144
品番
4SD-9H
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法S(mm)
9
全長L(mm)
80
用途
ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
質量(g)
87
寸法d(mm)
7
寸法D1(mm)
13.5
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
10.5