※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SD-12H 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43049178 4SD-12H 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43049178

12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43049178 品番 4SD-12H
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888
寸法S(mm)12 全長L(mm)80 用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。 質量(g)109 寸法d(mm)10 寸法D1(mm)17.5 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする