※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SD-27H 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43049327 4SD-27H 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43049327

12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43049327 品番 4SD-27H
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法S(mm)27 全長L(mm)80 用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。 質量(g)215 寸法d(mm)23 寸法D1(mm)36 寸法D2(mm)28 寸法l(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする