※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SD-32H 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43049379 4SD-32H 12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角) FPC 43049379

12.7sqソケットレンチ用ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43049379 品番 4SD-32H
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法S(mm)32 全長L(mm)80 用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。 質量(g)313 寸法d(mm)25.5 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)33 寸法l(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする