FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqディープソケットセット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
6種:4SD-H10・12・13・14・17・19
注文コード
43049388
品番
4SD-S6H
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
12.7sqディープソケット(6角)セットです。
セット内容
6種:4SD-H10・12・13・14・17・19
質量(g)
809
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
170×30×34