FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqディープソケットセット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
6種:4SD-10・12・13・14・17・19
注文コード
43049397
品番
4SD-S6W
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
12.7sqディープソケット(12角)セットです。
セット内容
6種:4SD-10・12・13・14・17・19
質量(g)
798
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
170×30×34