FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqディープソケットセット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
10種:4SD-H10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
注文コード
43049406
品番
4SD-S10H
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
12.7sqディープソケット(6角)セットです。
セット内容
10種:4SD-H10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
質量(g)
1606
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
300×30×34