画像準備中

12.7sqディープソケットセット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容10種:4SD-10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 注文コード43049415 品番4SD-S10W
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
用途12.7sqディープソケット(12角)セットです。 セット内容10種:4SD-10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 質量(g)1563 ハンドルソケットレール ハンドル寸法(mm)300×30×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする