FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
12.7sqヘキサゴンソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
6種:4SH-5・6・8・10・12・14
注文コード
43049424
品番
4SH-S6
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途
ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。
セット内容
6種:4SH-5・6・8・10・12・14
質量(g)
430
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
170×30×34