※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
12.7sqヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43049467
品番
4SH-5
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
寸法S(mm)
5
全長L(mm)
54
用途
ハンド用ヘキサゴンソケットです。
仕様
保証荷重:26.5N・m
質量(g)
51
寸法D(mm)
22
寸法L2(mm)
21