※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SH-6 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049476 4SH-6 12.7sqヘキサゴンソケット FPC 43049476

12.7sqヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43049476 品番 4SH-6
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。

寸法S(mm)6 全長L(mm)56 用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。 仕様保証荷重:46.1N・m 質量(g)52 寸法D(mm)22 寸法L2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする