※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SH-6L 12.7sqヘキサゴンロングタイプソケット FPC 43049546 4SH-6L 12.7sqヘキサゴンロングタイプソケット FPC 43049546

12.7sqヘキサゴンロングタイプソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43049546 品番 4SH-6L
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。

寸法S(mm)6 全長L(mm)100 用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケットです。 仕様保証荷重:46.1N・m 質量(g)62 寸法D(mm)22 寸法L2(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする