FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqスリムパラボラソケット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43049686
品番
4SP-13H
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
寸法S(mm)
13
全長L(mm)
37
用途
スリムパラボラソケットです。
質量(g)
54
寸法d(mm)
10
寸法D1(mm)
18.5
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
10