FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sqスリムパラボラソケット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43049783
品番
4SP-22H
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
寸法S(mm)
22
全長L(mm)
40
用途
スリムパラボラソケットです。
質量(g)
100
寸法d(mm)
18
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
27
寸法l(mm)
17