画像準備中

12.7sqスリムパラボラソケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43049817 品番 4SP-26H
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です

寸法S(mm)26 全長L(mm)42 用途スリムパラボラソケットです。 質量(g)159 寸法d(mm)22 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)31 寸法l(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43049783
2021-09-26
用途:
自動車整備に
製造業

信頼できる強度で、それでいて外形がスリム。日常使いで信頼できるブランドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする