※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7sqショートソケット(6角)セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容6種:4S-H10・12・13・14・17・19 注文コード43049878 品番4S-S6H
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)12.7 用途12.7sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。 セット内容6種:4S-H10・12・13・14・17・19 質量(g)430 ハンドルソケットレール ハンドル寸法(mm)170×30×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする