※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50F1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 配線方式(S) オールシングル配線 取付(-) 直接取付 注文コード43049947 品番SS5Y5-50F1-S02D-C6
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はねじの種類・配線方式・取付など399種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手 型式(50) 横配管形 取付(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) 配線方式(S) オールシングル配線 取出方向(1) コネクタ上向き バルブ連数2 取出位置P、Eポート:(D) D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする