※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43050395
品番
6H-24
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法S(mm)
24
用途
インパクト用ヘキサゴンレンチです。
仕様
保証荷重:1961N・m
質量(g)
450
全長L(mm)
87
寸法D(mm)
40
ピン形式
6-P1
寸法l(mm)
47
Oリング
6-O1