※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43050404
品番
6H-27
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法S(mm)
27
用途
インパクト用ヘキサゴンレンチです。
仕様
保証荷重:1961N・m
質量(g)
520
全長L(mm)
87
寸法D(mm)
40
ピン形式
6-P1
寸法l(mm)
47
Oリング
6-O1