※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43050517
品番
6S-40
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法S(mm)
40・1、9/16
全長L(mm)
62
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
550
寸法d(mm)
32
寸法D1(mm)
55
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
27