※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43050535
品番
6S-43
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
43・1、11/16
全長L(mm)
65
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
642
寸法d(mm)
35
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
49
寸法l(mm)
28