※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43050639
品番
6S-59
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法S(mm)
59・2、5/16
全長L(mm)
78
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
1150
寸法d(mm)
45
寸法D1(mm)
79
寸法D2(mm)
58
寸法l(mm)
36