※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43050648
品番
6S-61
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
61
全長L(mm)
78
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
1244
寸法d(mm)
45
寸法D1(mm)
81
寸法D2(mm)
60
寸法l(mm)
36