※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43050675
品番
6S-64
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
寸法S(mm)
64
全長L(mm)
80
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
1370
寸法d(mm)
46
寸法D1(mm)
85
寸法D2(mm)
63
寸法l(mm)
38