※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43050745
品番
6S-13/16H
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法S(mm)
13/16
全長L(mm)
50
用途
ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
質量(g)
180
寸法d(mm)
16
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法l(mm)
17