※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-23H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43050779 6S-23H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43050779

19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43050779 品番 6S-23H
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法S(mm)23 全長L(mm)50 用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。 質量(g)188 寸法d(mm)19 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)34 寸法l(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする