※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-31H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43050867 6S-31H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43050867

19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43050867 品番 6S-31H
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法S(mm)31 全長L(mm)55 用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。 質量(g)351 寸法d(mm)25 寸法D1(mm)44 寸法D2(mm)41 寸法l(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする