※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43050919
品番
6S-36H
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法S(mm)
36
全長L(mm)
58
用途
ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
質量(g)
503
寸法d(mm)
32
寸法D1(mm)
51
寸法D2(mm)
46
寸法l(mm)
25