※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-37H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43050928 6S-37H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43050928

19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43050928 品番 6S-37H
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法S(mm)37・1、7/16 全長L(mm)60 用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。 質量(g)524 寸法d(mm)30 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)46 寸法l(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする