大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ小頭(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
43051023
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
ねじピッチ
1
表面処理
グリーン
頭部形状
皿小頭
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.4
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38