※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-47H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43051025 6S-47H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43051025

19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43051025 品番 6S-47H
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法S(mm)47 全長L(mm)68 用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。 質量(g)707 寸法d(mm)40 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)52 寸法l(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする