※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051043
品番
6S-49H
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法S(mm)
49・1、15/16
全長L(mm)
68
用途
ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
質量(g)
747
寸法d(mm)
40
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
53
寸法l(mm)
32