※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-55H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43051095 6S-55H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43051095

19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43051095 品番 6S-55H
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法S(mm)55 全長L(mm)75 用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。 質量(g)983 寸法d(mm)42 寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)55 寸法l(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする